TITAN TOOL 0524032 Hvlp-maaliruisku 4 vaihe 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1

TITAN TOOL 0524032 Hvlp Maaliruisku 4 Vaihe 1 Qt.

Varastossa
Tuote: AC2ZCM Malli: 0524032Ristiviite: 2PCX1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,527.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP-maalisuutin
Ampeeria13.8
Letkun pituus30ft.
Max. Virtaus82 cfm
Max. Paine9.5 psi
Suuttimen koko1.3mm / 0.051"
Vaiheiden lukumäärä4
Maalin tyyppiLiimat, emalit, lateksi, lakat, tahrat, virtsaputket, lakat
Maalin viskositeetin optimaalinen alueAlhaisesta keskitasoon
Kuvion koko1/4 "- 12"
säiliön tilavuus1 kpl
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.2025
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asetusten määrä (1)
    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMax. VirtausMax. PaineVaiheiden lukumääräKuvion kokoHinta
TITAN TOOL 0277030 HVLP-maaliruisku 3 vaihe 32 Oz. | AC2ZCQ 2PCX5 027703010.780 cfm7.5 psi31/4 - 12 "€2,250.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0524032 Hvlp Maaliruisku 4 Vaihe 1 Qt.
€2,527.05 / yksikkö