TITAN TOOL 0277030 HVLP-maaliruisku 3 vaihe 32 Oz. | AC2ZCQ 2PCX5

TITAN TOOL 0277030 Hvlp maalisumutin 3-vaiheinen 32 oz.

Varastossa
Tuote: AC2ZCQ Malli: 0277030Ristiviite: 2PCX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,216.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP-maalisuutin
Ampeeria10.7
Letkun pituus30ft.
Max. Virtaus80 cfm
Max. Paine7.5 psi
Suuttimen koko1.3mm / 0.051"
Vaiheiden lukumäärä3
Maalin tyyppiLiimat, emalit, lateksi, lakat, tahrat, virtsaputket, lakat
Maalin viskositeetin optimaalinen alueAlhaisesta keskitasoon
Kuvion koko1/4 - 12 "
säiliön tilavuus32 oz.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asetusten määrä (1)
    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMax. VirtausMax. PaineVaiheiden lukumääräKuvion kokoHinta
TITAN TOOL 0524032 Hvlp-maaliruisku 4 vaihe 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1 052403213.882 cfm9.5 psi41/4 "- 12"€2,495.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0277030 Hvlp maalisumutin 3-vaiheinen 32 oz.
€2,216.05 / yksikkö