TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 tuumaa, 100 pk | AE2MQY 4YJD6

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2MQY Malli: HCI507502000USA-100TRistiviite: 4YJD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliTeräs
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.18
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.62
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 tuumaa, 100 pk
€239.64 /pakkaus