THYSSENKRUPP MATERIAALIT CURD00133 Tanko messinki 360 7/16 halkaisija x 6 jalkaa | AB9BGA 2AUJ8

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Tanko messinki 360 7/16 halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB9BGA Malli: CURD00133Ristiviite: 2AUJ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€54.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija7 / 16 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CURD00345 Tanko messinki 360 7/8 Halkaisija x 1 jalan pituus | AB8XCV 2ABK8 CURD003457 / 8 "1 ft.+/- 0.250 "€49.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Tanko messinki 360 7/16 halkaisija x 6 jalkaa pituus
€54.08 / yksikkö