Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP MATERIAALIT CURD00345 Tanko messinki 360 7/8 Halkaisija x 1 jalan pituus | AB8XCV 2ABK8

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00345 Tanko messinki 360 7/8 halkaisija x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8XCV Malli: CURD00345Ristiviite: 2ABK8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CURD00133 Tanko messinki 360 7/16 halkaisija x 6 jalkaa | AB9BGA 2AUJ8 CURD001337 / 16 "6 ft.+/- 3.000 "€54.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00345 Tanko messinki 360 7/8 halkaisija x 1 jalkaa pituus
€49.40 / yksikkö