Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 raakanahavasara 4 Lb Hickory | AB7MYF 23WF13

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 raakanahavasara 4 Lb Hickory

Varastossa
Tuote: AB7MYF Malli: TH16Ristiviite: 23WF13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer
VäriMustanruskea
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
KovuusPehmeä kova
pään pituus2 7 / 10 "
Pään paino3.4 Oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.2"
Kärjen materiaaliBuffalo Piilota
VihjetyyppiLieriömäinen
TyyppiRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.881
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiVäriKahvaTyyppiKovuuspään pituusPään painoKokonaispituusHinta
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH710 Nylon Hammer 1-1/4 Lb Muovit | AB7MYE 23WF08 TH710Kierrä sisäänValkoinenMuovitNylonKova1.25 "0.65 Oz.11.5 "€65.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 raakanahavasara 4 Lb Hickory
€191.03 / yksikkö