Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH710 Nylon Hammer 1-1/4 Lb Muovit | AB7MYE 23WF08

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH710 Nylon Hammer 1-1/4 Lb muovia

Varastossa
Tuote: AB7MYE Malli: TH710Ristiviite: 23WF08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer
VäriValkoinen
KahvaMuovit
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
KovuusKova
pään pituus1.25 "
Pään paino0.65 Oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-1 / 4 "
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiKierrä sisään
TyyppiNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjetyyppiVäriKahvaTyyppiKovuuspään pituusPään painoKokonaispituusHinta
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 raakanahavasara 4 Lb Hickory | AB7MYF 23WF13 TH16LieriömäinenMustanruskeahikkoripuuRaakanahkaPehmeä kova2 7 / 10 "3.4 Oz.14 "€185.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH710 Nylon Hammer 1-1/4 Lb muovia
€64.09 / yksikkö