Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON TWN24 lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1.5 tuumaa, suljettu, kaksoislaakeri, itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AJ8HXF Malli: TWN24Ristiviite: 2LEL9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,184.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen tyynyn tukilaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
HS-koodi8483208040

Tuotteen yksityiskohdat:

Thomson TWN24 lineaarista tyynyn laakerointia käytetään Thomson Shaftingin kanssa kompensoimaan vääntövirheitä ja antamaan lisätukea. Se tarjoaa nopean ja helpon vaihdon suurkitkaisille liukulaakereille.

Ominaisuudet:

  • Tässä laakerissa on kulutusta kestävät, polymeeristä valmistetut pidikkeet ja ulkoholkit, jotka vähentävät inertiaa ja melua kriittisissä tai suurissa nopeuksissa.
  • Jopa 0.5 asteen itsekohdistumiskykyä tarvitaan kompensoimaan epätarkkuudet alustan tasaisessa tai vaunun työstyksessä. Tämä voidaan saavuttaa Thompson Super Bearing -levyillä, joissa on määritelty sädekruunut maksimaalisen itsekohdistuksen tarkkuuden takaamiseksi.
  • Siinä on myös kiinteät kaksitoimiset tiivisteet, jotka pitävät lian poissa ja ylläpitävät voitelun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän lohkolaakerin kitkakerroin?

V. Thomson TWN24 lineaarityynyn laakerin kitkakerroin on niinkin alhainen kuin 0.001, joten se sopii täydellisesti pienempien moottoreiden, hihnojen, hammaspyörien ja kuularuuvien käyttöön vaihdettaessa suurikitkaisia ​​liukulaakereita.

K. Mitä eroa on yksi- ja kaksoislaakeroiduilla versioilla?

A.

  • Super Ball Bushing -laakerin kaksoisversiot tarjoavat kaksinkertaisen kantavuuden tai kahdeksan kertaa pidemmän käyttöiän kuin yksiversio.
  • Yksi versio sen sijaan kohdistaa itsensä kaikkiin suuntiin ja minimoi ajan ja kustannukset.

K. Miksi tässä laakerissa on useita reikiä?

V. Tässä laakerissa on useita reikiä, jotka mahdollistavat monien lisävarusteiden ja jarrujen lisäämisen ja helpottavat asennusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennusTynnyri Dia.LaakerityyppiKiinnitysreikä Dia.Asennuspinta akselin keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMSON SPB10OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.625 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuuma, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
THOMSON SSUFB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€302.66
THOMSON SPB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
THOMSON SPB8 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.5 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuuma, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€401.56
THOMSON SSUPBO10 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.625 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON TWN24 lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1.5 tuumaa, suljettu, kaksoislaakeri, itsesuuntautuva
€1,184.75 / yksikkö