Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SSUPBO16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuuma, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AG7CAV 4YRN6

THOMSON SSUPBO16 lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä

Varastossa
Tuote: AG7CAV Malli: SSUPBO16Ristiviite: 4YRN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen tyynyn tukilaakeri
Runkoleveys2.44 "
Pultin koko#10
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus1900 paunaa
Laipan paksuus0.38 sisään.
Kiinnitysreikä Dia.0.22 "
Asennuspinta akselin keskelle1.187 "
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus2.63 "
kokonaisleveys3.25 "
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483208040

Tuotteen yksityiskohdat:

Thomson SSUPBO16 Super Smart tyynylohkon lineaarinen kuulalaakeri on asennettu lineaarinen laakeri, joka voi kompensoida vääntövirheitä ja tarjota lisätukea kiinnitetylle Thomson-akselille. Tässä Thomsonin tyynylohkossa on avoin muotoilu ilman pyyhkijöitä, joten kiinnitettävät varret on helppo asentaa.

Ominaisuudet:

  • Thomson SSUPBO16 tyynylohkolaakerin nimellishalkaisija/reiän koko on 25.4 mm / 1 tuuma 1 tuuman akselien asentamiseen.
  • Tässä Thomsonin tyynylohkolaakerissa on ainutlaatuinen muotoilu teräsnauhalla, joka säilyttää sen sisähalkaisijan tai itsesuuntautumiskyvyn.
  • Tämän laakerin yleinen itsesuuntausominaisuus varmistaa oikean kuorman jakautumisen sen kuularatojen välillä samalla, kun se varmistaa tasaisen kuulakuormituksen sen kaksoisratalaakerilevyn pituudella.
  • Laakerin RoundRail-etu yleisen itsekohdistuksen kanssa ei vaadi vähennyskertoimia käytettäessä lineaarisia ohjaimia samalla kun se kompensoi kotelon porausvirheitä ja tuotemerkin 60 Case LinearRace -akselin taipumaa.
  • Tällä avoimella Thomson-tyynylohkolaakerilla on lisäksi 0.001 kitkakerroin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • REACH
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Thomson SSUPBO16 -tyynylohkolaakerin lämpötilaluokitus?

V. Tämä Thomson-tyynylohkolaakeri kestää jopa 85 astetta C / 185 astetta F.

K. Mikä on tämän Thomson-tyynylohkon laakerin kantavuus?

V. Tämän Thomson SSUPBO16 -tyynylohkolaakerin dynaaminen kantavuus on 8451.621 N / 1900 lbf.

K. Mitä etuja tällä Thomson-tyynylohkolla on tyypilliseen lineaariseen kuulalaakeriin verrattuna?

A. Thomson SSUPBO16 Super Smart tyynylohkon lineaarinen kuulalaakeri tarjoaa tasaisen lineaarisen liikkeen 6-kertaisella kuormituskapasiteetilla tai 216-kertaisella L10-matka-iällä verrattuna tyypilliseen lineaariseen kuulalaakeriin. Laakereilla, joilla on suurempi käyttöikä ja suorituskyky, on pienempi asennusaika ja -kustannukset.

K. Miten tämä Thomson SSUPBO16 -tyynynlaakeri on parempi kuin Thomson Super Ball Bushing -laakerit?

A. Thomson SSUPBO16 -tyynynlaakeri tarjoaa 2 kertaa suuremman kantavuuden tai 8 kertaa pidemmän käyttöiän kuin Thomsonin Super Ball Bushing -laakeri.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennusTynnyri Dia.LaakerityyppiKiinnitysreikä Dia.Asennuspinta akselin keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMSON SPB10OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.625 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuuma, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
THOMSON SSUFB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€302.66
THOMSON SPB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
THOMSON SPB8 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.5 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO10 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.625 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19
THOMSON SFB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€288.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SSUPBO16 lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä
€401.56 / yksikkö