TRIDON Polttoaineen ruiskutusletkun puristin, miniatyyri


Tridonin polttoaineen ruiskutusletkunkiristimet tarjoavat luotettavan ja tiiviin liitoksen letkujen ja liitosten välille auto-, vesi- ja meriteollisuudessa.

Suodattaa
Materiaali: Sinkitty hiiliteräs , Kaistan leveys: 1 / 2 " , Puristimen tyyppi: lomittain , Ruuvin materiaali: Sinkitty hiiliteräs , Ruuvin koko: 1 / 4 "
TyyliMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta (ei alv)
A
52F13
1 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€15.04
A
52F16
5 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€15.04
A
52F15
9 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€15.04

Polttoaineen ruiskutusletkun puristin, miniatyyri

Ihanteelliset Tridon-polttoaineen ruiskutusletkunkiristimet on suunniteltu polttoaineletkun ruiskutusletkujen kiinnittämiseen autoissa, teollisuuskoneissa sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Näissä polttoaineen ruiskutuspuristimissa on leveä valssattu reunanauha, joka suojaa ruiskutusletkua vaurioilta asennuksen yhteydessä, ja erityinen mutterien ja pulttien kiristysmekanismi, joka varmistaa tarkan paineen ja tasaisen tiivisteen. Näissä kiinnikkeissä on myös pinnoitettua hiiliteräsrakennetta, joka tarjoaa pitkäaikaisen kestävyyden ja korkean uudelleenkäytettävyyden. Valitse laajasta valikoimasta letkunkiristimiä, saatavana halkaisijaltaan 1/2, 9/16 ja 5/8 tuumaa Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Näissä Ideal Tridon -polttoaineen ruiskutusletkunkiristimissä on galvanoidut teräsnauhat ja -ruuvit kestävyyden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi.
  • Niissä on ruuvit, jotka on valmistettu sinkitystä hiiliteräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Näissä lukituissa kiinnittimissä on leveä rullattu reunanauha, joka suojaa ruiskutusletkua kaikilta vaurioilta asennuksen aikana, ja erityinen mutterin ja pultin kiristysmekanismi, joka varmistaa tarkan paineen ja tasaisen tiivistyksen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten säädät letkunkiristimen?

Aseta letkun reuna liittimen ympärille. Kiristä puristin ruuvimeisselillä/momenttiavaimella pitääksesi letkun paikoillaan.

Kuinka huoltaa nämä Tridon-polttoaineen ruiskutusletkun puristimet?

  • Tarkista säännöllisesti puristimien kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Pyyhi puristimet puhtailla, kuivilla liinalla ja poista lika tai roskat.
  • Kiristä puristimet tarpeen mukaan, koska ne voivat löystyä tärinän tai lämpötilan muutosten vuoksi.
  • Älä kiristä puristimia liikaa, koska se voi vaurioittaa letkuja tai liittimiä.
  • Jos puristimet vaurioituvat tai kuluvat, vaihda ne välittömästi vuotojen tai muiden ongelmien välttämiseksi.

Kuinka valita oikean kokoinen polttoaineen ruiskutuspuristin?

  • Mittaa letkun halkaisija.
  • Tarkista polttoaineen ruiskutusletkujen puristimien kokoalue.
  • Valitse sopiva kiinnitystyyli.
  • Ota huomioon puristimen puristusvoima.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?