Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON RD20HL1000 Accumini-kiskopohjan leveys 20 mm | AF9JWA 2RDK6

THOMSON RD20HL1000 Accumini kiskon pohjan leveys 20 mm

Varastossa
Tuote: AF9JWA Malli: RD20HL1000Ristiviite: 2RDK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,445.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccumini-kisko
Pohjan leveys20mm
Kiskoreikien lukumäärä16
Kiskon korkeus18mm
Kiskon pituus1000mm
TyyppiAccumini-kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)111.25
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8482991010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON RD15HL1000 Accumini-kisko, 15 mm pohja leveys, 13 mm kisko korkeus, 1000 mm kisko Lg | CH9NHZ 2RDK5 RD15HL1000€1,104.30
Tarjouspyyntö
THOMSON RD10HL1000 Accumini-kisko, 10 mm pohja leveys, 9 mm kisko korkeus, 1000 mm kisko Lg | CH9NJA 2RDK4 RD10HL1000€949.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON RD20HL1000 Accumini kiskon pohjan leveys 20 mm
€1,445.51 / yksikkö