Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K2166-2 Tig-polttimen sovitin Pro-taskulamppu mallille 275/375 | AA4AGQ 12C005

LINCOLN ELECTRIC K2166-2 Tig-polttimen sovitin Pro-taskulamppu mallille 275/375

Varastossa
Tuote: AA4AGQ Malli: K2166-2Ristiviite: 12C005

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-taskulampun sovitin
hyväksyyTarkkuus TIG 275/375 -virtalähteille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K2166-3 Tig-polttimen sovitin Pro-taskulamppu mallille 275/375 | AA4AGR 12C006 K2166-3€87.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2166-2 Tig-polttimen sovitin Pro-taskulamppu mallille 275/375
€87.61 / yksikkö