THOMSON 5/8 Pehmeä CTL X 72 -akselinen hiiliteräs 0.625 tuumaa D 72 tuumaa | AC2DGT 2HXK3

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Akseli hiiliteräs 0.625 tuumaa D 72 tuumaa

Tuote: AC2DGT Malli: 5/8 SOFT CTL X 72Ristiviite: 2HXK3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€82.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin akseli
Dia. Toleranssi Max.0.625 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.622 "
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus72 "
MateriaaliHiiliteräs
Akselin dia.0.625 "
TyyppiKovettumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusAkselin dia.TyyppiHinta
THOMSON QS 12 MM 1000 akseli, 60 kotelo, 11.99 / 12.00 mm halkaisija, luokka MM, 1000 mm pitkä | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineaarinen laakerin pika-akseli1000mm12mm60 tapaus€74.09
THOMSON QS 16 MM 1000 akseli, 60 kotelo, 15.99 / 16.00 mm halkaisija, luokka MM, 1000 mm pitkä | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineaarinen laakerin pika-akseli1000mm16mm60 tapaus€93.37
THOMSON QS 20 MM 500 akseli, 60 kotelo, 19.99 / 20.00 mm halkaisija, luokka MM, 500 mm pitkä | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineaarinen laakerin pika-akseli500mm20mm60 tapaus€64.27
THOMSON QS 20 MM 2000 akseli, 60 kotelo, 19.99 / 20.00 mm halkaisija, luokka MM, 2000 mm pitkä | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineaarinen laakerin pika-akseli2000mm20mm60 tapaus€258.06
Tarjouspyyntö
THOMSON QS 25 MM 2000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 24.99 / 25.00 mm, luokka MM, 2000 mm pitkä | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineaarinen laakerin pika-akseli2000mm25mm60 tapaus€325.53
Tarjouspyyntö
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 -akselinen hiiliteräs 0.625 tuumaa D 48 tuumaa | AC2DGR 2HXK1 5/8 Pehmeä CTL X 48Lineaarinen laakerin akseli48 "0.625 "Kovettumaton€70.95
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 -akselinen hiiliteräs 0.750 tuumaa D 24 tuumaa | AC2DGU 2HXK5 3/4 Pehmeä CTL X 24Lineaarinen laakerin akseli24 "0.75 "Kovettumaton€56.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Akseli hiiliteräs 0.625 tuumaa D 72 tuumaa
€82.81 / yksikkö