Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 -akselinen hiiliteräs 0.750 tuumaa D 24 tuumaa | AC2DGU 2HXK5

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Akseli hiiliteräs 0.750 tuumaa D 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2DGU Malli: 3/4 SOFT CTL X 24Ristiviite: 2HXK5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin akseli
Dia. Toleranssi Max.0.750 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.747 "
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus24 "
MateriaaliHiiliteräs
Akselin dia.0.75 "
TyyppiKovettumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusAkselin dia.TyyppiHinta
THOMSON QS 12 MM 1000 akseli, 60 kotelo, 11.99 / 12.00 mm halkaisija, luokka MM, 1000 mm pitkä | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineaarinen laakerin pika-akseli1000mm12mm60 tapaus€74.09
THOMSON QS 16 MM 1000 akseli, 60 kotelo, 15.99 / 16.00 mm halkaisija, luokka MM, 1000 mm pitkä | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineaarinen laakerin pika-akseli1000mm16mm60 tapaus€93.37
THOMSON QS 20 MM 500 akseli, 60 kotelo, 19.99 / 20.00 mm halkaisija, luokka MM, 500 mm pitkä | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineaarinen laakerin pika-akseli500mm20mm60 tapaus€64.27
THOMSON QS 20 MM 2000 akseli, 60 kotelo, 19.99 / 20.00 mm halkaisija, luokka MM, 2000 mm pitkä | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineaarinen laakerin pika-akseli2000mm20mm60 tapaus€258.06
Tarjouspyyntö
THOMSON QS 25 MM 2000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 24.99 / 25.00 mm, luokka MM, 2000 mm pitkä | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineaarinen laakerin pika-akseli2000mm25mm60 tapaus€325.53
Tarjouspyyntö
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 -akselinen hiiliteräs 0.625 tuumaa D 48 tuumaa | AC2DGR 2HXK1 5/8 Pehmeä CTL X 48Lineaarinen laakerin akseli48 "0.625 "Kovettumaton€70.95
THOMSON 5/8 Pehmeä CTL X 72 -akselinen hiiliteräs 0.625 tuumaa D 72 tuumaa | AC2DGT 2HXK3 5/8 Pehmeä CTL X 72Lineaarinen laakerin akseli72 "0.625 "Kovettumaton€82.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Akseli hiiliteräs 0.750 tuumaa D 24 tuumaa
€56.90 / yksikkö