Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON QS 12 MM 1000 akseli, 60 kotelo, 11.99 / 12.00 mm halkaisija, luokka MM, 1000 mm pitkä | AC2DGK 2HWP9

THOMSON QS 12 MM 1000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 11.99 / 12.00 mm, luokka MM, pituus 1000 mm

Varastossa
Tuote: AC2DGK Malli: QS 12 MM 1000Ristiviite: 2HWP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.12 mm
Dia. Suvaitsevaisuus Min.11.99 mm
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus1000mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Pinnan kovuus60 Rc
Akselin dia.12mm
Tyyppi60 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)108.71
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusAkselin dia.TyyppiHinta
THOMSON QS 16 MM 1000 akseli, 60 kotelo, 15.99 / 16.00 mm halkaisija, luokka MM, 1000 mm pitkä | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineaarinen laakerin pika-akseli1000mm16mm60 tapaus€84.37
THOMSON QS 20 MM 500 akseli, 60 kotelo, 19.99 / 20.00 mm halkaisija, luokka MM, 500 mm pitkä | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineaarinen laakerin pika-akseli500mm20mm60 tapaus€58.08
THOMSON QS 20 MM 2000 akseli, 60 kotelo, 19.99 / 20.00 mm halkaisija, luokka MM, 2000 mm pitkä | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineaarinen laakerin pika-akseli2000mm20mm60 tapaus€233.36
Tarjouspyyntö
THOMSON QS 25 MM 2000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 24.99 / 25.00 mm, luokka MM, 2000 mm pitkä | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineaarinen laakerin pika-akseli2000mm25mm60 tapaus€283.47
Tarjouspyyntö
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 -akselinen hiiliteräs 0.625 tuumaa D 48 tuumaa | AC2DGR 2HXK1 5/8 Pehmeä CTL X 48Lineaarinen laakerin akseli48 "0.625 "Kovettumaton€60.66
THOMSON 5/8 Pehmeä CTL X 72 -akselinen hiiliteräs 0.625 tuumaa D 72 tuumaa | AC2DGT 2HXK3 5/8 Pehmeä CTL X 72Lineaarinen laakerin akseli72 "0.625 "Kovettumaton€68.63
Tarjouspyyntö
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 -akselinen hiiliteräs 0.750 tuumaa D 24 tuumaa | AC2DGU 2HXK5 3/4 Pehmeä CTL X 24Lineaarinen laakerin akseli24 "0.75 "Kovettumaton€48.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QS 12 MM 1000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 11.99 / 12.00 mm, luokka MM, pituus 1000 mm
€67.02 / yksikkö