GRAINGER CW0244-48KIT Pylvässuoja keltainen 48 tuuman korkeus x 44 tuuman pituus | AH3XLN 33RJ04

GRAINGER CW0244-48KIT Pylvässuoja, keltainen, 48 tuuman korkeus x 44 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH3XLN Malli: CW0244-48KITRistiviite: 33RJ04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Sopii sarakkeen muotoonPyöreä
Sopii sarakkeen kokoon24 "
AsennustapaKiinnitetty pylvääseen hihnoilla
MateriaaliEVA-polyeteeni
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispaksuus2"
kokonaisleveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustapaMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
GRAINGER CS2442-9R Pylvässuoja keltainen 24 tuuman leveys LLDPE | AH3XLG 33RH94 CS2442-9RKeltainen(2) Puolikkaat - Hihna yhdessäLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni42 "-24 "€681.92
GRAINGER CW0244-42KIT Pylvässuoja keltainen 42 tuuman korkeus x 44 tuuman pituus | AH3XLM 33RJ03 CW0244-42SARJAKeltainenKiinnitetty pylvääseen hihnoillaEVA-polyeteeni42 "2"44 "€1,014.04
GRAINGER PSR-045-Y-CTN pylvässuoja keltainen 27-39 / 64 tuuman leveys ARPRO | AH3XLU 33RJ11 PSR-045-Y-CTNKeltainenKiinnitetty pylvääseen hihnoilla (hihnat eivät sisälly toimitukseen)ARPRO39.25 "1.5 "27.5 "€283.36
GRAINGER PSR-045-B-CTN pylvässuoja musta 27-39 / 64 tuuman leveys ARPRO | AH3XLV 33RJ12 PSR-045-B-CTNMustaKiinnitetty pylvääseen hihnoilla (hihnat eivät sisälly toimitukseen)ARPRO39.25 "1.5 "27.5 "€216.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CW0244-48KIT Pylvässuoja, keltainen, 48 tuuman korkeus x 44 tuuman pituus
€1,010.64 / yksikkö