Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS & BETTS TYZ528M Nippusiteiden vakio 14.1 tuuman Aqua PK100 | AH4WXE 35PC20

THOMAS & BETTS TYZ528M kaapeliside, standardi 14.1 tuuman Aqua PK100

Varastossa
Tuote: AH4WXE Malli: TYZ528MRistiviite: 35PC20
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
€647.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliErikoisuus
VäriAqua
MalliStandardi
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus14.1 "
MateriaaliTefzel
Maks. Bundle Dia.3.5 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-50 - 302 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.06 "
TyökalukoodiA / B
Leveys0.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arvioitu pituusalue: 12 "- 15-1 / 2"
    • Lukitustyyli: Ruostumaton teräs
    • Nippusiteiden käyttö: vakio
    • Alamerkki: Ty-rap (r)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusPaksuusTyökalukoodiLeveysHinta
THOMAS & BETTS TYZ525M Nippusite 7.3 tuuman Aqua PK100 | AH4WXD 35PC19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 lb0.06 "A / B0.18 "€470.20
THOMAS & BETTS TYZ527M Nippusiteiden vakio 13.4 tuuman Aqua PK50 | AH4WXF 35PC21 TYZ527M13.4 "4"120 paunaa.0.07 "B0.27 "€523.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ528M kaapeliside, standardi 14.1 tuuman Aqua PK100
€647.05 / yksikkö