THOMAS & BETTS

Yli 100 vuoden ajan Thomas & Betts, ABB:n tuotemerkki, on valmistanut teollisia ja kaupallisia sähkölaitteita. Brändin pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja se helpottaa johtosarjojen kokoamista lentokoneteollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Putkityöt

Kiinnittimet

Kiinnittimet

Voimansiirto

Pneumatiikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Hydrauliikka

Koneistus

Tarvikkeet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Valaistus

testausvälineet

Ulkoiluvälineet

Sähkötyökalut

Hitsaus

Turvallisuus

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

avokkaat

Materiaalinkäsittely

Sähkö- Suodattaa

LanganhallintaKatso kaikki

  • Nippusiteet

    Muoviset tassunvalikoimasarjat, joissa on useita kokoja, värejä ja määriä nippusiteitä. Käytetään laajasti langan ja kaapelin hallintaan ja tunnistamiseen. Saatavana 4, 7 ja 8 XNUMX tuuman pituisina versioina

  • Nippusiteet

    Valmistettu fluoripolymeerista, jossa on säteilynkestävyys ja joka helpottaa ruostumattoman teräksen lukittumista langanhallintasovelluksissa. Soveltuu käytettäväksi kaapeleiden ja johtojen kanssa, joiden käsittelylämpötila on enintään 150 ° C. UL94V-0 syttyvyysluokka

  • Kutisteletkut
  • Johdotuskanava

    RoHS- ja CE-yhteensopivat johdot, joissa on lyijytön rakenne; käytetään sähkökoteloiden ja data / tietoliikennepaneelien kanssa pisteestä pisteeseen -reititykseen ja johtojen peittämiseen Saatavana leveydellä 0.75-6 tuumaa ja syvyydellä 1-5 tuumaa

  • Johdotuskanavatarvikkeet

    Sisältää CE- ja CSA-sertifioidut palamista hidastavat PVC-kaapelikanavat huuhdeltuna; käytetään suojaamaan johtokanavia johtoja ja kaapeleita ulkopuolisilta elementeiltä. Mukana liukumaton vuori estääksesi kannen liukumisen  

Tietoja THOMAS & BETTS

Brändin laaja valikoima sisältää puristusliittimiä, rengasliittimiä, putkia vähentäviä holkkeja ja aluslevyjä, joustavia metalliputkiliittimiä, kaapeliliittimiä, putkiliittimiä, riviliittimien lisävarusteita, kaapelin kannattimia ja moottorin johtojen irrotuksia.Thomas & Betts yhden reiän puristusliittimet käytetään kiinnittämiseen nastan tai pulttiin liitäntöjen aikaansaamiseksi virta-/maalähteiden ja liitäntäpisteiden välillä. Näissä liittimissä on alumiini/kuparirakenne rakenteen jäykkyyden ja sähkönjohtavuuden parantamiseksi. Brändin 040-sarja holkkien sisällä niissä on eristetty teräsholkki, jossa on sininen eristävä vuoraus kurkussa jäykkää / IMC-metalliputkea varten. Näissä yksiköissä on Dura-Plate-viimeistely, joka lisää suojaa ja pitkäikäisyyttä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Thomas & Betts MPN -numerot risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Burndyn mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Thomas & Betts -tuotteita.

Lähetys

Nämä Thomas & Betts -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Ty-Rap

Ty-Rap ovat nippusiteet, jotka tarjoavat luotettavia kiinnitysratkaisuja auto-, ilmailu-, sähkö-, tietoliikenne- ja rakennussovelluksiin. Niissä on sileä, loveton runko minimoimiseksi ... Lue Lisaä 

Lux-Ray

Lux-Ray LED Emergency Battery -akkusarja tarjoaa kaksinkertaisen toiminnon sekä korostus- että hätävalaistuksena arkkitehtonisiin sisä- ja ulkotiloihin. Niissä on LED-valot, joissa on laaja valokeila, jotka tuottavat kirkasta... Lue Lisaä 

THOMAS & BETTS Kilpailuedut

Emergi-Lite

Emergi-Lite tarjoaa turvavalaistusratkaisuja, valaistustuotteita, keskusvirtajärjestelmiä nimeltä EMEX ja Naveo, pilvipohjainen ohjelmisto turvavalaistuksen etätestaukseen ja -hallintaan. Nämä tuotteet on suunniteltu auttamaan käyttäjiä turvavalaistuksen koko elinkaaren ajan suunnittelusta ja asennuksesta hallintaan ja uusimiseen.

Steel City Conduit Systems

Steel City -putkijärjestelmiä käytetään kaupallisessa rakentamisessa, mukaan lukien kevyet teollisuustilat, toimistorakennukset ja teollisuusrakenteet tehokkaiden kaapelisuojausratkaisujen aikaansaamiseksi. Ne yhdistävät huippulaadukkaita tuotemerkkejä, kuten T&B-liittimet ja Steel City -helat luotettavia ja tehokkaita järjestelmäratkaisuja varten. Nämä järjestelmät ovat hyödyllisiä märissä ja öljyisissä ympäristöissä, yleisissä johdotussovelluksissa ja skenaarioissa, joissa painoa tarvitaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on haarukkaliittimillä ja pin-liittimillä?

Haarukkaliittimet ja nastaliittimet ovat molemmat erityyppisiä sähköliittimiä. Haarukkaliittimet tunnetaan myös lapioliittiminä, ja niissä on haarukkaa muistuttava kaksihaarainen rakenne, joka mahdollistaa helpon kiinnityksen ruuviliittimiin tai nastoihin. Sitä vastoin nastaliittimet koostuvat sylinterimäisestä rungosta, jossa on yksi kosketuspiste, jota käytetään tyypillisesti nopeaan liittämiseen yhteensopiviin liittimiin, mikä varmistaa turvalliset ja luotettavat sähköliitännät.

Kuinka puhdistan ja huoltan Thomas & Betts -jatkosliittimet?

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Käytä asianmukaisia ​​puhdistustyökaluja roskien poistamiseen.
  • Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.
  • Noudata valmistajan huolto- ja käsittelyohjeita.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa merkin hanoja?

  • Sovelluskohtaiset vaatimukset ja yhteensopivuus.
  • Materiaalin laatu takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Veden paineen ja virtausnopeuden tiedot.
  • Helppo asennus ja huolto.
  • Toimialan standardien ja määräysten noudattaminen.
  • Takuu ja huoltotuki mahdollisiin ongelmiin.

Yksinomaiset tuotemerkit