Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS & BETTS TYZ527M Nippusiteiden vakio 13.4 tuuman Aqua PK50 | AH4WXF 35PC21

THOMAS & BETTS TYZ527M kaapeliside, standardi 13.4 tuuman Aqua PK50

Varastossa
Tuote: AH4WXF Malli: TYZ527MRistiviite: 35PC21

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€523.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliErikoisuus
VäriAqua
MalliStandardi
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus13.4 "
MateriaaliTefzel
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-50 - 302 astetta F
Vetolujuus120 paunaa.
Paksuus0.07 "
TyökalukoodiB
Leveys0.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arvioitu pituusalue: 12 "- 15-1 / 2"
    • Lukitustyyli: Ruostumaton teräs
    • Nippusiteiden käyttö: raskas
    • Alamerkki: Ty-rap (r)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusPaksuusTyökalukoodiLeveysHinta
THOMAS & BETTS TYZ525M Nippusite 7.3 tuuman Aqua PK100 | AH4WXD 35PC19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 lb0.06 "A / B0.18 "€470.20
THOMAS & BETTS TYZ528M Nippusiteiden vakio 14.1 tuuman Aqua PK100 | AH4WXE 35PC20 TYZ528M14.1 "3.5 "50 lb0.06 "A / B0.18 "€647.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ527M kaapeliside, standardi 13.4 tuuman Aqua PK50
€523.60 / yksikkö