Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS & BETTS TYS12-470 Nippuside 12 Tuumaa Metalliharmaa PK100 | AH9JZK 3KH33

THOMAS & BETTS TYS12-470 Johdinside 12 tuuman metallinharmaa PK100

Varastossa
Tuote: AH9JZK Malli: TYS12-470Ristiviite: 3KH33

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€850.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriHopea
MalliStandardi
Sisällä ulkonasisä-
Pituus12 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-112 - 1000 astetta F
Vetolujuus250 paunaa.
Paksuus0.01 "
UL-tyyppi21
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arvioitu pituusalue: 12 "- 15-1 / 2"
    • Lukitustyyli: Ruostumaton teräs
    • Nippusiteiden käyttö: erittäin raskas
    • Alamerkki: Ty-rap (r)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.Temp. alueLeveysHinta
THOMAS & BETTS TYS12-280 Nippuside 12 tuuman metalliharmaa PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280Hopeasisä-12 "4"-112 - 1000 astetta F0.29 "€787.68
THOMAS & BETTS TYS12-470C Nippuside 12 Tuumaa Musta PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CMustaSisä- tai ulkokäyttöön12 "4"-40 - 302 astetta F0.47 "€811.85
THOMAS & BETTS TYS24-470 24 tuuman nippuside metalliharmaa PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470Hopeasisä-24 "7.5 "-112 - 1000 astetta F0.47 "€1,139.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TYS12-470 Johdinside 12 tuuman metallinharmaa PK100
€850.68 / yksikkö