THOMAS & BETTS TYS24-470 24 tuuman nippuside metalliharmaa PK100 | AH9JZM 3KH36

THOMAS & BETTS TYS24-470 Johdinside 24 tuuman metallinharmaa PK100

Varastossa
Tuote: AH9JZM Malli: TYS24-470Ristiviite: 3KH36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,099.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriHopea
MalliStandardi
Sisällä ulkonasisä-
Pituus24 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.7.5 "
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-112 - 1000 astetta F
Vetolujuus250 paunaa.
Paksuus0.01 "
UL-tyyppi21
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9505
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arvioitu pituusalue: Yli 24 "
    • Lukitustyyli: Ruostumaton teräs
    • Nippusiteiden käyttö: erittäin raskas
    • Alamerkki: Ty-rap (r)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.Temp. alueLeveysHinta
THOMAS & BETTS TYS12-280 Nippuside 12 tuuman metalliharmaa PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280Hopeasisä-12 "4"-112 - 1000 astetta F0.29 "€736.26
THOMAS & BETTS TYS12-470 Nippuside 12 Tuumaa Metalliharmaa PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470Hopeasisä-12 "4"-112 - 1000 astetta F0.47 "€815.19
THOMAS & BETTS TYS12-470C Nippuside 12 Tuumaa Musta PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CMustaSisä- tai ulkokäyttöön12 "4"-40 - 302 astetta F0.47 "€704.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TYS24-470 Johdinside 24 tuuman metallinharmaa PK100
€1,099.49 / yksikkö