Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0320201783 Helppo kohdistusliitin 1/2 tuumaa | AD8LRX 4KWT3

ANVIL 0320201783 Helppo kohdistusliitin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LRX Malli: 0320201783Ristiviite: 4KWT3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelppo kohdistuskytkentä
Rungon materiaaliTeräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0320201759 Helppo kohdistuskytkin 1/8 tuumaa | AD8LRU 4KWR9 03202017591 / 8 "€18.22
ANVIL 0320201767 Helppo kohdistusliitin 1/4 tuumaa | AD8LRV 4KWT1 03202017671 / 4 "€23.10
ANVIL 0320201775 Helppo kohdistusliitin 3/8 tuumaa | AD8LRW 4KWT2 03202017753 / 8 "€25.11
ANVIL 0320201791 Easy Alignment -kytkin 3/4 tuumaa | AD8LRY 4KWT4 03202017913 / 4 "€37.92
ANVIL 0320201809 Helppo kohdistuskytkin 1 tuuma | AD8LRZ 4KWT5 03202018091"€47.39
ANVIL 0320201817 Helppo kohdistuskytkin 1-1 / 4 tuumaa | AD8LTA 4KWT6 03202018171.25 "€72.36
ANVIL 0320201825 Helppo kohdistuskytkin 1-1 / 2 tuumaa | AD8LTB 4KWT7 03202018251.5 "€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0320201783 Helppo kohdistusliitin 1/2 tuumaa
€34.01 / yksikkö