Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO LSS6033FC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -100 - 50c | AF4PVP 9F105

THERMCO LSS6033FC nestetuumainen lasilämpömittari -100 - 50c

Varastossa
Tuote: AF4PVP Malli: LSS6033FCRistiviite: 9F105
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
€652.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
TäyttääHenki
Pituus305mm
Skaalaa jaot1 astetta C
Temp. alue-100 astetta 50 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Upotussyvyys (76mm)
    • Erityisominaisuudet: Kalibroitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSkaalaa jaotTemp. alueHinta
THERMCO LSS6113SXXFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -20 ... 110 c | AF3VAN 8DGZ3 LSS6113SXXFC305mm0.5 astetta C-20 astetta 110 astetta C.€600.82
THERMCO LSS10033BLSFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -1 - 51c | AF4QUL 9GAK0 LSS10033BLSFC460mm0.2 astetta C-1 astetta 51 astetta C.€683.16
THERMCO LSS603FC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -100 - 50c | AF4WXK 9NKX0 LSS603FC305mm1 astetta C-100 astetta 50 astetta C.€652.68
THERMCO LSS6123SFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari 0-300 f | AF6AHF 9U704 LSS6123SFC305mm2-astetta F0 astetta 300 astetta F€488.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO LSS6033FC nestetuumainen lasilämpömittari -100 - 50c
€652.68 / yksikkö