A Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 320 350 125 mm , Kotelon korkeus: 125 mm , Kotelon pituus: 350 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Lineaarisuus: +/-0.0005 kg , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 108 mm , Virtalähde: Virtalähde , Viitevaa'an punnitusalue: 6Kg , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 100mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 1g , Yksiköt: Kg, paunaa , Punnituslevyn materiaali: Pinnoitettu metalli