Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO LSS6113SXXFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -20 ... 110 c | AF3VAN 8DGZ3

THERMCO LSS6113SXXFC nestetuumainen lasilämpömittari -20 - 110c

Varastossa
Tuote: AF3VAN Malli: LSS6113SXXFCRistiviite: 8DGZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
TäyttääHenki
Pituus305mm
Skaalaa jaot0.5 astetta C
Temp. alue-20 astetta 110 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Upotussyvyys (76mm)
    • Erityisominaisuudet: Kalibroitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSkaalaa jaotTemp. alueHinta
THERMCO LSS6033FC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -100 - 50c | AF4PVP 9F105 LSS6033FC305mm1 astetta C-100 astetta 50 astetta C.€652.68
THERMCO LSS10033BLSFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -1 - 51c | AF4QUL 9GAK0 LSS10033BLSFC460mm0.2 astetta C-1 astetta 51 astetta C.€683.16
THERMCO LSS603FC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -100 - 50c | AF4WXK 9NKX0 LSS603FC305mm1 astetta C-100 astetta 50 astetta C.€652.68
THERMCO LSS6123SFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari 0-300 f | AF6AHF 9U704 LSS6123SFC305mm2-astetta F0 astetta 300 astetta F€488.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO LSS6113SXXFC nestetuumainen lasilämpömittari -20 - 110c
€600.82 / yksikkö