TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-6AM-SS Venturi-ilmapuhallin, koko ruostumaton torvi, 6 tuumaa | CD4CVY

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-SS Venturi-puhallin, koko ruostumaton torvi, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD4CVY Malli: TX-6AM-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,603.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Ilmankulutus101 CFM
Ilmavirta3698 CFM
Ilmansuodatin1"
Ilmanpaine100 Psi
Pulttiympyrän halkaisija.10.5 "
Sisällä Dia.6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11.18 "
Kokonaispituus44 "
Paikan dia.0.44 "
Yläkuva.12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.0741
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SS Venturi -ilmapuhallin, jossa on kiinteä valettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohja ja metallitorvi työtilojen tuulettamiseen ja jäähdyttämiseen erittäin syövyttävissä ympäristöissä
    • Mukana maadoitusjohdin, joka vähentää staattisten kipinöiden riskiä työskenneltäessä haihtuvassa ilmakehässä
    • Samanlainen malli (Texas Pneumaattiset työkalut TX-3AMS-P) saatavana myös murskausta ja kolhuja kestävällä polymeerisarvalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmavirtaIlmansuodatinHinta
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUU TX-10134 CFM4898 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi-ilmapuhallin, nikkelipinnoitettu pohja, integroitu kahva | CD4CUV TX-10AM-NP134 CFM4898 CFM1"€2,064.68
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUW TX-10AM-P189 CFM6182 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 16.75 tuuman pohjan halkaisija, 1 tuuman NPT-koko | CD4CUX TX-10AM-SH252 CFM7304 CFM1"€1,858.21
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM Venturi-puhallin, 40 CFM paineilman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo | CD4CVB TX-2---€481.76
Tarjouspyyntö
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tuuman pituus, 7.25 tuuman pohjan halkaisija | CD4CVE TX-321 CFM1017 CFM1 / 2 "€506.55
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Ilmapuhallin, 32 tuuman pituus, 1/2 tuuman NPT, sisäänrakennettu kahva | CD4CVF TX-3AM-P31 CFM1135 CFM1 / 2 "€506.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-SS Venturi-puhallin, koko ruostumaton torvi, 6 tuumaa
€1,603.57 / yksikkö