Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 83783 Twist N Seal Tool 3/4 tuuman 12 tuuman pituus | AC8WVF 3EJL7

TEST-TITE 83783 Twist N -tiivistetyökalu 3/4 tuuman 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8WVF Malli: 83783Ristiviite: 3EJL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist N Seal -työkalu
Koko3 / 4 "
rakentaminenRuostumaton teräs
ToimintoPysäyttää veden virtauksen juottamalla tai sementoimalla putkenosia
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (3/4)
    • Putken kapasiteetti (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TEST-TITE 83785 Twist N Seal -työkalu 1/2 - 1 tuumaa 12 tuumaa | AC8WVD 3EJL5 837851/2 - 1 "€277.76
TEST-TITE 83782 Twist N Seal -työkalu 1/2 tuumaa 12 tuumaa | AC8WVE 3EJL6 837821 / 2 "€138.31
TEST-TITE 83784 Twist N Seal -työkalu 1 tuumaa 12 tuuman pituus | AC8WVG 3EJL8 837841"€156.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83783 Twist N -tiivistetyökalu 3/4 tuuman 12 tuuman pituus
€146.12 / yksikkö