Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW.2X12.B.1 Tiedostokaapin kiinnityshihna musta | AA4ALT 12C168

QUAKEHOLD! RW.2X12.B.1 Tiedostokaapin kiinnityshihna musta

Varastossa
Tuote: AA4ALT Malli: RW.2X12.B.1Ristiviite: 12C168

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFile kaappikiinnityshihna
VäriMusta
KäytettyKiinnittää viila-, säilytys- ja vastaavat kaapit seinätappeihin teollisuuskoukulla ja -silmukalla, välttää kaapin läpäisemistä ruuveilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUAKEHOLD! RW.2X12.G.1 Tiedostokaapin kiinnityshihna harmaa | AA4ALU 12C169 RW.2X12.G.1Harmaa€27.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW.2X12.B.1 Tiedostokaapin kiinnityshihna musta
€27.56 / yksikkö