Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6P787 Nänni 1/2 tuuman tiivis sinkitty hitsattu teräs | AE9YZH

APPROVED VENDOR 6P787 Nippa 1/2 tuuman sinkitty hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE9YZH Malli: 6P787

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituuslähellä
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. PaineAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK2 Nänni 1/2 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkittyä terästä | AB3DHL 1 RKK21.5 "Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€4.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKK6 Nänni 1/2 tuumaa 6 tuumaa sinkittyä terästä AB3DHQ 1 RKK66"Galvanisoitu teräs900 psi @ 150 astetta F160€18.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P788 Nänni 1/2 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkitty hitsattu teräs | AE9YZJ 6P7881.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€2.84
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6P795 Nippa 1/2 tuumaa 5 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE9YZR 6P7955"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€4.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P796 Nänni 1/2 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZT 6P7965.5 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P797 Nippeli 1/2 tuumaa 6 tuuman sinkitty hitsattu teräs | AE9YZU 6P7976"Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€5.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 6P803 Nänni 1/2 tuumaa 12 tuumaa sinkitty teräs | AE9YZZ 6P80312 "Sinkitty hitsattu teräs500 psi40€14.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6P787 Nippa 1/2 tuuman sinkitty hitsattu teräs
€2.77 / yksikkö