Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. 306C digitaalinen taskulämpömittari Lr44-akku | AC6VYV 36M831

TESTITUOTTEET INTL. 306C digitaalinen taskumittari Lr44-akku

Varastossa
Tuote: AC6VYV Malli: 306CRistiviite: 36M831

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiLR44
Kotelon materiaaliYhdistetty
Data HoldKyllä
Tutkinnot0.1
näyttönestekidenäyttö
päätöslauselma0.1 F
Varren pituus4.9 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 300 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiKotelon materiaalinäyttöpäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
TESTITUOTTEET INTL. 310C: n digitaalinen taskulämpömittari 0.1 asteen divs AC6VYW 36M832 310C+/- 2 astetta F (+/- 1 astetta C)LR44Yhdistettynestekidenäyttö0.1 F tai C4.9 "-58 - 300 astetta€26.11
TESTITUOTTEET INTL. 315C digitaalinen taskulämpömittari 2-4 / 5 L | AG6PXC 3KTX6 315C+/- 1 astetta C1.5 V hopeaoksidiMuovi4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö0.1 Tutkinnot2.875 "-58 - 300 astetta F€36.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET INTL. 306C digitaalinen taskumittari Lr44-akku
€25.20 / yksikkö