Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. 315C digitaalinen taskulämpömittari 2-4 / 5 L | AG6PXC 3KTX6

TESTITUOTTEET INTL. 315C digitaalinen taskulämpömittari 2-4 / 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6PXC Malli: 315CRistiviite: 3KTX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
Kotelon materiaaliMuovi
Data HoldKyllä
Tutkinnot0.1 Tutkinnot
näyttö4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Varren pituus2.875 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiKotelon materiaalinäyttöpäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
TESTITUOTTEET INTL. 306C digitaalinen taskulämpömittari Lr44-akku | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 astetta FLR44Yhdistettynestekidenäyttö0.1 F4.9 "-58 - 300 astetta€25.20
TESTITUOTTEET INTL. 310C: n digitaalinen taskulämpömittari 0.1 asteen divs AC6VYW 36M832 310C+/- 2 astetta F (+/- 1 astetta C)LR44Yhdistettynestekidenäyttö0.1 F tai C4.9 "-58 - 300 astetta€26.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET INTL. 315C digitaalinen taskulämpömittari 2-4 / 5 tuumaa
€36.83 / yksikkö