Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper Sininen Vyö Keltainen, Musta | AD3DWW 3YJA9

TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper sininen vyö keltainen mustalla

Varastossa
Tuote: AD3DWW Malli: TC114-23-MAX-NO-D4X-CRistiviite: 3YJA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä suojateippi
Vyö VäriKeltainen / musta Chevron
Värisininen
PituusVyö 13 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVäriHinta
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D3X-C Tensacone Topper (R) Korkeus 9 Tuumaa Oranssi | AA9FLC 1CWN1 TC114-30-MAX-NO-D3X-C-Punainen / valkoinen€122.13
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D1X-C Tensacone Topper Oranssi Vyö Sininen / Valkoinen | AD3DWP 3YJA3 TC114-30-MAX-NO-D1X-CSininen / valkoinen ChevronOranssi€122.13
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D2X-C Tensacone Topper Oranssi Vyö Vihreä / Valkoinen | AD3DWQ 3YJA4 TC114-30-MAX-NO-D2X-CVihreä / valkoinen ChevronOranssi€122.13
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper Oranssi Vyö Keltainen, Musta | AD3DWR 3YJA5 TC114-30-MAX-NO-D4X-CKeltainen / musta ChevronOranssi€122.13
TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D1X-C Tensacone Topper Sininen Vyö Sininen / Valkoinen | AD3DWT 3YJA6 TC114-23-MAX-NO-D1X-CSininen / valkoinen Chevronsininen€122.13
TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D2X-C Tensacone Topper Sininen Vyö Vihreä / Valkoinen | AD3DWU 3YJA7 TC114-23-MAX-NO-D2X-CVihreä / valkoinen Chevronsininen€122.13
TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D3X-C Tensacone Topper Sininen Vyö Punainen / Valkoinen | AD3DWV 3YJA8 TC114-23-MAX-NO-D3X-CPunainen / valkoinen Chevronsininen€122.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper sininen vyö keltainen mustalla
€122.13 / yksikkö