Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER S17-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33 Akryylikyltti Black Line Lomakkeet tästä | AD3AZG 3XHV4

TENSABARRIER S17-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33 akryylikyltti mustat viivalomakkeet

Varastossa
Tuote: AD3AZG Model: S17-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33Ristiviite: 3XHV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkryylimerkki
VäriMusta
Korkeus11 "
Pituus7"
Allekirjoita viestiViivamuodot täällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENSABARRIER S17-P-35-7X11-V-HDSB-1701-33 Akryylikyltti Keltaiset viivalomakkeet tästä | AD3AZJ 3XHV6 S17-P-35-7X11-V-HDSB-1701-33Keltainen€104.86
TENSABARRIER S17-P-36-7X11-V-HDSB-1701-33 akryylikyltti, harmaa viivalomake tästä | AD3AZL 3XHV8 S17-P-36-7X11-V-HDSB-1701-33Harmaa€104.86
TENSABARRIER S17-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33 akryylikyltti, punainen viivalomake tästä | AD3AZN 3XHW1 S17-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33punainen€104.86
TENSABARRIER S17-P-46-7X11-V-HDSB-1701-33 akryylikyltti, ruskea viivalomake tästä | AD3AZQ 3XHW3 S17-P-46-7X11-V-HDSB-1701-33Ruskea€104.86
TENSABARRIER S17-P-28-7X11-V-HDSB-1701-33 Akryylikyltti Green Line Lomakkeet tästä | AD3AZT 3XHW5 S17-P-28-7X11-V-HDSB-1701-33Vihreä€104.86
TENSABARRIER S17-P-23-7X11-V-HDSB-1701-33 Akryylikyltti Sininen viiva | AD3AZV 3XHW7 S17-P-23-7X11-V-HDSB-1701-33sininen€104.86
TENSABARRIER S15-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33 Akryylimerkki musta | AD3AZX 3XHW9 S15-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33Musta€104.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER S17-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33 akryylikyltti mustat viivalomakkeet
€104.86 / yksikkö