Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0332604800 Putken nippa 1/4 tuumaa Sulje | AB4XEN 20H658

ANVIL 0332604800 Putkenippa 1/4 tuuman suljin

Varastossa
Tuote: AB4XEN Malli: 0332604800Ristiviite: 20H658

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.0.250 "
Pituuslähellä
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi WSP @ 550 astetta F
Dia ulkopuolella.0.504 "
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.119 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
ANVIL 0332600204 Putken nippa 1/8 tuumaa Sulje | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.22
ANVIL 0332609403 Putkenippa 3/8 tuumaa Sulje | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€10.41
ANVIL 0332614007 Putkenippa 1/2 tuuman sulkupituus | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€5.11
ANVIL 0332618602 Putkenippa 3/4 tuuman sulkupituus | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.97
ANVIL 0332623206 Putken nippa 1 tuuman sulkemispituus | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€7.93
ANVIL 0332627603 Putken nippa 1-1/4 tuumaa kiinni pituus | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€10.16
ANVIL 0332632009 Putken nippa 1-1/2 tuumaa kiinni pituus | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€11.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0332604800 Putkenippa 1/4 tuuman suljin
€8.61 / yksikkö