TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-CEN-1P Adapta-kisko Keskitolppakiillotettu kromi | AD3GKU 3ZCC5

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-CEN-1P Adapta-kiskon keskitolppa kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AD3GKU Malli: ADAPTARAIL-2L-5-36-CEN-1PRistiviite: 3ZCC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estekeskus
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.753
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER 2L5-36-CEN-3S Adapta-kisko Keskitolppasatiini ruostumaton | AD3GKZ 3ZCD6 2L5-36-CEN-3SSatiini ruostumaton€228.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-CEN-1P Adapta-kiskon keskitolppa kiillotettu kromi
€160.81 / yksikkö