Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER 2L5-36-CEN-3S Adapta-kisko Keskitolppasatiini ruostumaton | AD3GKZ 3ZCD6

TENSABARRIER 2L5-36-CEN-3S Adapta-kisko Keskitolppasatiini ruostumaton

Varastossa
Tuote: AD3GKZ Malli: 2L5-36-CEN-3SRistiviite: 3ZCD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estekeskus
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-CEN-1P Adapta-kisko Keskitolppakiillotettu kromi | AD3GKU 3ZCC5 ADAPTARAIL-2L-5-36-CEN-1PKiillotettu Chrome€160.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 2L5-36-CEN-3S Adapta-kisko Keskitolppasatiini ruostumaton
€228.14 / yksikkö