TENSABARRIER 8G1U-1P-1P-1P-RCV -vastaanottimen pylväs 18 tuuman korkeus kiillotettu kromi | AF7GCU 20YM81

TENSABARRIER 8G1U-1P-1P-1P-RCV-vastaanotintolppa, 18 tuuman korkeus, kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AF7GCU Model: 8G1U-1P-1P-1P-RCVRistiviite: 20YM81

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vyön vastaanotin
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan viimeistelyKiillotettu Chrome
PohjamateriaaliaTeräs
Base TypeYleismaailmallinen
Korkeus18 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyKiillotettu Chrome
PostimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan viimeistelyPostitus päättyyHinta
TENSABARRIER 8G1U-1S-1S-1S-RCV -vastaanottimen pylväs 18 tuuman korkeus satiinikromi | AF7GCV 20YM82 8G1U-1S-1S-1S-RCVSatin ChromeSatin Chrome€307.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 8G1U-1P-1P-1P-RCV-vastaanotintolppa, 18 tuuman korkeus, kiillotettu kromi
€307.13 / yksikkö