Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESSABARRIER 889T2U-1P-1P-RCV Dual-line Post 38 In | AF4YPG 9PYH2

TENSABARRIER 889T2U-1P-1P-RCV kaksilinjainen pylväs 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4YPG Malli: 889T2U-1P-1P-RCVRistiviite: 9PYH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Belt -vastaanotin
Pohjan halkaisija.13.5 "
Pohjan viimeistelyKiillotettu Chrome
PohjamateriaaliaValurauta, teräspuristettu
Base TypeYleismaailmallinen
Korkeus38 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyKiillotettu Chrome
PostimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan viimeistelyPohjamateriaaliaBase TypePostitus päättyyHinta
TESSABARRIER 889T2B-33-89-RCV Dual-line Post 38 In | AF4GTQ 8WC77 889T2B-33-89-RCVMustaValurauta ABS-muovikannellaPerusMusta ryppy€500.69
TESSABARRIER 889T2U-2P-2P-RCV Dual-line Post 38 In | AF4WUG 9MP82 889T2U-2P-2P-RCVKiillotettu messinkiValurauta, teräspuristettuYleismaailmallinenKiillotettu messinki€570.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 889T2U-1P-1P-RCV kaksilinjainen pylväs 38 tuumaa
€519.72 / yksikkö