TENSABARRIER 886T2-21-STD-NO-B9X-C Barrier Post With Belt, PVC, Red, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia | CU6HNQ 30RG12

TENSABARRIER 886T2-21-STD-NO-B9X-C Barrier Post With Belt, PVC, Red, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia

Varastossa
Tuote: CU6HNQ Malli: 886T2-21-STD-NO-B9X-CRistiviite: 30RG12

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TENSABARRIER 889B-33-33-STD-Y5-NV-C Suojatolppa hihnalla, metalli, musta, 38 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GLT 410C80 889B-33-33-STD-Y5-NV-CEsteposti vyöllä€344.68
TENSABARRIER 889B-33-21-STD-NO-RAX-C Suojatolppa hihnalla, metalli, punainen, 38 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GLU 54EE36 889B-33-21-STD-NO-RAX-CEsteposti vyöllä€280.28
TENSABARRIER 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C Suojatolppa hihnalla, metalli, satiinikromi, 40 1/2 tuuman tolpan korkeus, 2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GLV 54EE77 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-CEsteposti vyöllä€302.72
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-R5X-C Suojatolppa hihnalla, polykarbonaatti, kirkas, 38 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GLX 30RF67 TCLB-33-MAX-NO-R5X-CEsteposti vyöllä€273.39
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-D4X-C Suojatolppa hihnalla, polykarbonaatti, kirkas, 38 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GLY 30RF69 TCLB-33-MAX-NO-D4X-CEsteposti vyöllä€273.39
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-L5X-C Suojatolppa hihnalla, polykarbonaatti, kirkas, 38 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GLZ 30RF68 TCLB-33-MAX-NO-L5X-CEsteposti vyöllä€273.39
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-G6X-C Suojatolppa hihnalla, polykarbonaatti, kirkas, 38 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija | CU6GMA 30RF65 TCLB-33-MAX-NO-G6X-CEsteposti vyöllä€273.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 886T2-21-STD-NO-B9X-C Barrier Post With Belt, PVC, Red, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia
€271.12 / yksikkö