TENNSCO ZLES-9618 MED GREY -lisähylly 96 W x 18 D Ei kantta | AF4YCG 9PR78

TENNSCO ZLES-9618 MED GREY lisähylly 96 L x 18 S Ei terassia

Tuote: AF4YCG Malli: ZLES-9618 MED GREYRistiviite: 9PR78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€102.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
Palkin kapasiteetti1250
Kapasiteetti hyllyä kohti2250 lb
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
DeckingEi
Syvyys18 "
Korkeus84 "
Kantavuus2250 lb
MateriaaliTeräs
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZLES-4818 MED GREY -lisähylly 48 W x 18 D Ei kantta | AF3RJZ 8CJE4 ZLES-4818 MED HARMAA225048 "€57.21
TENNSCO ZLES-7218 MED GREY Lisähylly 72 L x 18 S Ei terassia | AF4LDE 9A713 ZLES-7218 MED HARMAA175072 "€74.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLES-9618 MED GREY lisähylly 96 L x 18 S Ei terassia
€102.32 / yksikkö