TENNSCO ZLES-7218 MED GREY Lisähylly 72 L x 18 S Ei terassia | AF4LDE 9A713

TENNSCO ZLES-7218 MED GREY lisähylly 72 L x 18 S Ei terassia

Tuote: AF4LDE Malli: ZLES-7218 MED GREYRistiviite: 9A713
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€74.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
Palkin kapasiteetti1750
Kapasiteetti hyllyä kohti2250 lb
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
DeckingEi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus84 "
Kantavuus2250 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZLES-4818 MED GREY -lisähylly 48 W x 18 D Ei kantta | AF3RJZ 8CJE4 ZLES-4818 MED HARMAA225048 "€57.21
TENNSCO ZLES-9618 MED GREY -lisähylly 96 W x 18 D Ei kantta | AF4YCG 9PR78 ZLES-9618 MED HARMAA125096 "€102.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLES-7218 MED GREY lisähylly 72 L x 18 S Ei terassia
€74.75 / yksikkö