TENNSCO TWI-72-N työpinnan vakioleveys 72 tuumaa

Tuote: AF4GEX Malli: TWI-72-NRistiviite: 8VU68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Värikitti
Syvyys15 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHiekka
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus18 "
Jalan tyyppiSuoraan
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.3
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
TENNSCO TWI-60-S Staattinen työpinnan ohjausleveys 60 tuumaa | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-SPyöristetty1.5 "60 "Teräs-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-60-N -työpinnan vakioleveys 60 tuumaa | AF4GEW 8VU67 TWI-60-NSuoraan1.5 "60 "Teräs-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-60-SE Staattinen työpinnan ohjauspaneeli | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SENeliö1"60 "Laminaatti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TWI-72-N työpinnan vakioleveys 72 tuumaa