TENNSCO TWI-60-N työpinnan vakioleveys 60 tuumaa

Tuote: AF4GEW Malli: TWI-60-NRistiviite: 8VU67

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Värikitti
Syvyys15 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHiekka
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus18 "
Jalan tyyppiSuoraan
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEdge TypeYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
TENNSCO TWI-60-S Staattinen työpinnan ohjausleveys 60 tuumaa | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-SPyöristetty1.5 "60 "Teräs-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-72-N -työpinnan vakioleveys 72 tuumaa | AF4GEX 8VU68 TWI-72-NSuoraan1.5 "72 "Teräs-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-60-SE Staattinen työpinnan ohjauspaneeli | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SENeliö1"60 "Laminaatti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TWI-60-N työpinnan vakioleveys 60 tuumaa