TENNSCO TW-723634-NEA Tekninen työpöytä 72wx36dx34-40 tuumaa | AF4VZV 9MAU7

TENNSCO TW-723634-NEA tekninen työpenkki 72wx36dx34-40 tuumaa korkeus

Tuote: AF4VZV Malli: TW-723634-NEARistiviite: 9MAU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHiekka
Syvyys36 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHiekka
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 - 40 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus2250 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1"
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.76
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusVäriSyvyysLeveysTyöpinnan materiaaliEdge TypeKorkeusJalan tyyppiHinta
TENNSCO TW-603034-NEA Tekninen työpöytä 60wx30dx34-40 tuumaa | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-NEA1"Hiekka30 "60 "Muovilaminaatti puristetulle puulleNeliö34 - 40 "Säädettävä korkeus suora-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TW-723034-NEA tekninen työpöytä 72wx30dx34 - 40 tuuman korkeus | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"Hiekka30 "72 "Muovilaminaatti puristetulle puulleNeliö34 - 40 "Säädettävä korkeus suora-
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3660C Työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 1900 paunaa | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Harmaa36 "60 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€788.90
TENNSCO WBAT-1-3660S Työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 2500 paunaa | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Harmaa36 "60 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€612.39
TENNSCO WBAT-1-3672C Työpöytä 36 tuumaa Syvyys 1500 lbs Säädettävä jalka | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Harmaa36 "72 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€885.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3672S Työpöytä 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys 1800 paunaa | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Harmaa36 "72 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€667.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3696C Työpöytä 96 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 2400 paunaa | AH9AMP 39FL25 WBAT-1-3696C1.75 "Harmaa36 "96 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€1,227.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TW-723634-NEA tekninen työpenkki 72wx36dx34-40 tuumaa korkeus