Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO MHE-25 Mobilebench -kahva | AF2VUC 6YE46

TENNSCO MHE-25 siirrettävä penkkikahva

Varastossa
Tuote: AF2VUC Malli: MHE-25Ristiviite: 6YE46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuvan penkin työntökahva
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3335
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MHE-25 siirrettävä penkkikahva
€283.00 / yksikkö