Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO MBS-2124 Workbench Cabinet Shelf 3/4x21x23 Inch Gry | AF3QFK 8AVZ1

TENNSCO MBS-2124 työpöytäkaappihylly 3/4x21x23 tuumaa Gry

Varastossa
Tuote: AF3QFK Malli: MBS-2124Ristiviite: 8AVZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän kaappihylly
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MBS-2124 työpöytäkaappihylly 3/4x21x23 tuumaa Gry
€79.71 / yksikkö