TENNSCO MB-5-2545 mobiilihuoltopenkki 25 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus | AA8UAL 1AAF5

TENNSCO MB-5-2545 mobiilihuoltopenkki 25 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8UAL Malli: MB-5-2545Ristiviite: 1AAF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,956.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys24 "
Oven kaapin korkeus32 "
Oven kaapin leveys15 "
Laatikon syvyys22 "
Laatikon korkeus6 11 / 16 "
Laatikon kuormitusluokitus50 lb
Laatikon leveys12.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
KahvaUpotettu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)70.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
TENNSCO MB-6-2545 mobiilihuoltopenkki 48 tuumaa pituus 25 tuumaa leveys | AA8UAM 1AAF6 MB-6-2545232€1,950.55
TENNSCO MB-7-2545 mobiilihuoltopenkki 48 tuumaa pituus 25 tuumaa leveys | AA8UAN 1AAF7 MB-7-2545181€2,206.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MB-5-2545 mobiilihuoltopenkki 25 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus
€1,956.98 / yksikkö