TENNSCO MB-7-2545 mobiilihuoltopenkki 48 tuumaa pituus 25 tuumaa leveys | AA8UAN 1AAF7

TENNSCO MB-7-2545 mobiilihuoltopenkki 48 tuumaa pituus 25 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8UAN Malli: MB-7-2545Ristiviite: 1AAF7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,206.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilipalvelupenkki
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys24 "
Oven kaapin korkeus32 "
Oven kaapin leveys15 "
Laatikon syvyys22 "
Laatikon korkeus6 11 / 16 "
Laatikon kuormitusluokitus50 lb
Laatikon leveys12.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
KahvaUpotettu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä8
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.95
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
TENNSCO MB-5-2545 mobiilihuoltopenkki 25 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus | AA8UAL 1AAF5 MB-5-2545241€1,956.98
TENNSCO MB-6-2545 mobiilihuoltopenkki 48 tuumaa pituus 25 tuumaa leveys | AA8UAM 1AAF6 MB-6-2545232€1,950.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MB-7-2545 mobiilihuoltopenkki 48 tuumaa pituus 25 tuumaa leveys
€2,206.09 / yksikkö