TENNSCO EB-2-3672C Sähkötyöpöytä, 36 tuumaa, syvyys 1500 lbs, nousuputken kanssa AH9ANF 39FL40

TENNSCO EB-2-3672C sähköinen työpöytä, 36 tuuman syvyys 1500 lbs nousuputkella

Tuote: AH9ANF Malli: EB-2-3672CRistiviite: 39FL40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,189.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.5 "
Jalan tyyppiPaneeli
Kantavuus1500 lb
PintamateriaaliKaupan alkuun
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)196.22
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TENNSCO EB-1-3072C Elektroninen työpöytä 30 tuuman syvyys 1500 paunaa AH9AMU 39FL29 EB-1-3072C30 "€981.21
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-1-3672C Elektroninen työpöytä 36 tuumaa Syvyys 1500 lbs | AH9AMY 39FL33 EB-1-3672C36 "€1,048.49
Tarjouspyyntö
TENNSCO EB-2-3072C Sähkötyöpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1500 lbs, nousuputken kanssa AH9ANB 39FL36 EB-2-3072C30 "€1,141.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO EB-2-3672C sähköinen työpöytä, 36 tuuman syvyys 1500 lbs nousuputkella
€1,189.45 / yksikkö