TENNSCO CVDJ1878SUC BLACK Yhdistetty säilytyskaappi Clearview | AF4WNM 9MH22

TENNSCO CVDJ1878SUC BLACK yhdistelmäsäilytyskaappi Clearview

Tuote: AF4WNM Malli: CVDJ1878SUC BLACKRistiviite: 9MH22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,875.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriMusta
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä7
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataKahvaKokonaissyvyysHinta
TENNSCO CVDJ2478C LIGHT GREY Yhdistelmä säilytyskaappi Clearview | AF3WPQ 8DPW2 CVDJ2478C VALON HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen24 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1872 MED GREY yhdistelmävarasto Clearview | AF3WPU 8DPX3 CVD1872 MED HARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Keskikokoinen harmaa22Kaksinkertainen18 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD2472 LIGHT GREY -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WPV 8DPX4 CVD2472 VALONHARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Vaaleanharmaa22Kaksinkertainen24 "€1,423.59
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD2472 SAND -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WRB 8DRA9 CVD2472 Hiekka36 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Hiekka22Kaksinkertainen24 "€1,508.89
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1472 SAND -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WRR 8DRF3 CVD1472 Hiekka36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 - 200 paunaaHiekka24Yksi18 "€1,125.65
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478C SAND -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WTY 8DT08 CVDJ2478C Hiekka48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbHiekka20/22Kaksinkertainen24 "€1,903.02
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478SUC LIGHT GREY Yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WUJ 8DTE9 CVDJ2478SUC VALO HARMAA48 "koollaHitsatut400 lbVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen24 "€1,863.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CVDJ1878SUC BLACK yhdistelmäsäilytyskaappi Clearview
€1,875.67 / yksikkö